Legrand - 24M modultakaró fehér SX070205 - 339754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971090514
Sonepar cikkszám
SX070205
Gyártói cikkszám
339754
Gyártói típuskód
XL3 S 339754
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
24M modultakaró fehér