Legrand - 2P csatlakozóaljzat 10A, fehér műanyag IP20 GT61417 - 050312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Behelyezési irány - egyenes
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503123
Sonepar cikkszám
GT61417
Gyártói cikkszám
050312
Gyártói típuskód
050312
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Behelyezési irány:
egyenes
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
2P csatlakozóaljzat 10A, fehér műanyag