Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 2P csatlakozódugó 10A, fekete műanyag IP20 SN056099 - 050314

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - 2P csatlakozódugó 10A, fekete műanyag IP20 SN056099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060503147

Sonepar cikkszám

SN056099

Gyártói cikkszám

050314

Gyártói típuskód

050314

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

fekete

Névleges áram:

10 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

2P csatlakozódugó 10A, fekete műanyag