Legrand - 2P csatlakozódugó 16A, fekete műanyag, besüllyesztett IP20 SN056100 - 050184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060501846
Sonepar cikkszám
SN056100
Gyártói cikkszám
050184
Gyártói típuskód
050184
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
2P csatlakozódugó 16A, fekete műanyag, besüllyesztett