Legrand - 2P csatlakozódugó 2,5A fehér műanyag IP2X GT92423 - 050311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP2X
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fehér
Névleges áram - 2.5 A
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060503116
Sonepar cikkszám
GT92423
Gyártói cikkszám
050311
Gyártói típuskód
050311
Védettség (IP):
IP2X
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Névleges áram:
2.5 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9003
Pólusszám:
2
2P csatlakozódugó 2,5A fehér műanyag