Legrand - 2P csatlakozódugó 2,5A, fekete műanyag IP2X SN056101 - 050309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060503093
Sonepar cikkszám
SN056101
Gyártói cikkszám
050309
Gyártói típuskód
050309
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
2P csatlakozódugó 2,5A, fekete műanyag