Legrand - 2P csatlakozódugó 6A, alumínium műanyag IP20 SN056102 - 050165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - szürke
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060501655
Sonepar cikkszám
SN056102
Gyártói cikkszám
050165
Gyártói típuskód
050165
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
szürke
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
2P csatlakozódugó 6A, alumínium műanyag