Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 2P csatlakozódugó 6A, fekete műanyag IP20 GT61207 - 050163

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - 2P csatlakozódugó 6A, fekete műanyag IP20 GT61207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060501631

Sonepar cikkszám

GT61207

Gyártói cikkszám

050163

Gyártói típuskód

050163

Kivitel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

fekete

Névleges áram:

6 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

2P csatlakozódugó 6A, fekete műanyag