Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 3x2P+F csatlakozódugó gumi IP44 GT61646 - 050377

MásolásMásolás
Legrand - 3x2P+F csatlakozódugó gumi IP44 GT61646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - gumi

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060503772

Sonepar cikkszám

GT61646

Gyártói cikkszám

050377

Gyártói típuskód

050377

Kivitel:

Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

gumi

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

3x2P+F csatlakozódugó gumi