Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 520/1000m3/óra ventilátor közegszűrő U3/G3 IP54 SN056106 - 034854

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - 520/1000m3/óra ventilátor közegszűrő U3/G3 IP54 SN056106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 325 mm

  • Magasság - 325 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060348540

Sonepar cikkszám

SN056106

Gyártói cikkszám

034854

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 034854

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

325 mm

Magasság:

325 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

114 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

152 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

1000 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

520/1000m3/óra ventilátor közegszűrő U3/G3