Nem visszaküldhető

Legrand - Adapter Niloé - Program Mosaic bézs GT64463 - 665295

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adapter Niloé - Program Mosaic bézs GT64463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Nyílás szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991066652959

Sonepar cikkszám

GT64463

Gyártói cikkszám

665295

Gyártói típuskód

Niloé 665295

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

0 mm

Szín:

egyéb

Nyílás szélessége:

45 mm

Nyílás magassága:

45 mm

Adapter Niloé - Program Mosaic bézs