Legrand - Adapter Niloé - Program Mosaic fehér GT64462 - 665195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 0 mm
Szín - fehér
Nyílás szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5991066651952
Sonepar cikkszám
GT64462
Gyártói cikkszám
665195
Gyártói típuskód
Niloé 665195
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
0 mm
Szín:
fehér
Nyílás szélessége:
45 mm
Nyílás magassága:
45 mm
Adapter Niloé - Program Mosaic fehér