Legrand - Adapter Program Mosaic-hoz, alumínium SX084163 - 863389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - alumínium
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló) - 9040
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971838758
Sonepar cikkszám
SX084163
Gyártói cikkszám
863389
Gyártói típuskód
Niloé Step 863389
Szín:
alumínium
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló):
9040
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
41.1 mm
Adapter Program Mosaic-hoz, alumínium