Legrand - Adapter Program Mosaic-hoz, fekete SX084165 - 863589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló) - 9017
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971843349
Sonepar cikkszám
SX084165
Gyártói cikkszám
863589
Gyártói típuskód
Niloé Step 863589
Szín:
fekete
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló):
9017
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
41.1 mm
Adapter Program Mosaic-hoz, fekete