Legrand - Adapter TS profil 35X15mm 2modul SN010416 - 037439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 35 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010416
Gyártói cikkszám
037439
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 037439
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
35 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
10 mm
Adapter TS profil 35X15mm 2modul