Legrand - Adatátviteli 2xUSB aljzat SN002913 - 067462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674625
Sonepar cikkszám
SN002913
Gyártói cikkszám
067462
Gyártói típuskód
Céliane 067462
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
40.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.068 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem