Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 1*RJ45 Cat6,UTP fehér kerettel GT23095 - 086044

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1*RJ45 Cat6,UTP fehér kerettel GT23095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060860448

Sonepar cikkszám

GT23095

Gyártói cikkszám

086044

Gyártói típuskód

Oteo 086044

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

6

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; %Adatátviteli aljzat 1*RJ45 Cat6,UTP fehér kerettel