Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ11, alumínium SX084085 - 863355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Szín - alumínium
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971837737
Sonepar cikkszám
SX084085
Gyártói cikkszám
863355
Gyártói típuskód
Niloé Step 863355
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Szín:
alumínium
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
7
RAL-szám:
9040
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
42 mm