Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat. 5e FTP fehér SN015629 - 753153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970618825
Sonepar cikkszám
SN015629
Gyártói cikkszám
753153
Gyártói típuskód
Valena Life 753153
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
37.4 mm