Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat. 6 UTP fehér SN006193 - 753142

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat. 6 UTP fehér SN006193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970475220

Sonepar cikkszám

SN006193

Gyártói cikkszám

753142

Gyártói típuskód

Valena Life 753142

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP21

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

74.7 mm

Készülék magassága:

74.7 mm

Készülék mélysége:

37.4 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT6 UTP fehér