Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat. 6A STP elefántcsont SN087124 - 753248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Szín - egyéb
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087124
Gyártói cikkszám
753248
Gyártói típuskód
Valena Life 753248
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Szín:
egyéb
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
1013
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
37.2 mm