Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5 UTP bézs IP20 SN092538 - 764671

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5 UTP bézs IP20 SN092538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - egyéb

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970684523

Sonepar cikkszám

SN092538

Gyártói cikkszám

764671

Gyártói típuskód

Niloé 764671

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

egyéb

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

42.8 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5 UTP bézs IP20