Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5e UTP falon kívüli IP2X GT06280 - 086059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06280
Gyártói cikkszám
086059
Gyártói típuskód
Oteo 086059
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP2X
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Igen
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
37 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2