Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5e UTP körmös GT23817 - 775765

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5e UTP körmös GT23817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - ferde

  • Süllyesztett szerelés - Igen

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757659

Sonepar cikkszám

GT23817

Gyártói cikkszám

775765

Gyártói típuskód

Galea Life 775765

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

ferde

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5e UTP körmös