Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6 UTP ker.nélk fehér GT24650 - 773641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067736418
Sonepar cikkszám
GT24650
Gyártói cikkszám
773641
Gyártói típuskód
Cariva 773641
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Szín:
fehér
Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6 UTP ker.nélk fehér