Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT6 UTP Valena Life IP21 SN006382 - 753042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - fekete
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970474889
Sonepar cikkszám
SN006382
Gyártói cikkszám
753042
Gyártói típuskód
Valena InMatic 753042
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
fekete
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
35.4 mm