Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6a STP csapófedéllel IP55 SN131162 - 069559

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6a STP csapófedéllel IP55 SN131162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Szín - szürke

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131162

Gyártói cikkszám

069559

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069559

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6A (IEC)

Szín:

szürke

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP55

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

64.1 mm

Készülék magassága:

64.7 mm

Készülék mélysége:

50.5 mm

Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat6a STP csapófedéllel IP55