Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6 UTP fekete SX084120 - 863564

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6 UTP fekete SX084120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fekete

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971842595

Sonepar cikkszám

SX084120

Gyártói cikkszám

863564

Gyártói típuskód

Niloé Step 863564

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

2x RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fekete

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

központi lap

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9017

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

75.8 mm

Készülék magassága:

75.8 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6 UTP fekete