Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat. 6A STP fehér SN098945 - 753149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098945
Gyártói cikkszám
753149
Gyártói típuskód
Valena Life 753149
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
37 mm