Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6A UTP, fehér IP20 SX076012 - 721155

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6A UTP, fehér IP20 SX076012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (TIA)

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076012

Gyártói cikkszám

721155

Gyártói típuskód

SUNO 721155

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

2x RJ45 8(8)

Kategória:

6A (TIA)

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

72.9 mm

Készülék magassága:

72.9 mm

Készülék mélysége:

42.17 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat.6A UTP, fehér IP20