Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 CAT5e STP elefántcsont GT39717 - 774141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39717
Gyártói cikkszám
774141
Gyártói típuskód
Valena 774141
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Adatátviteli aljzat 2xRJ45 CAT5e STP elefántcsont