Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP elefántcsont GT25880 - 774131

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP elefántcsont GT25880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - bézs

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067741313

Sonepar cikkszám

GT25880

Gyártói cikkszám

774131

Gyártói típuskód

Valena 774131

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

bézs

Kimenet iránya:

ferde

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

1013

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP elefántcsont