Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP GT23765 - 775766

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP GT23765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Kimenet iránya - ferde

  • Süllyesztett szerelés - Igen

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757666

Sonepar cikkszám

GT23765

Gyártói cikkszám

775766

Gyártói típuskód

Galea Life 775766

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Kimenet iránya:

ferde

Süllyesztett szerelés:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat5e UTP