Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6 STP bézs IP20 SN058447 - 664876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - bézs
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066648767
Sonepar cikkszám
SN058447
Gyártói cikkszám
664876
Gyártói típuskód
Niloé 664876
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
2x RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Igen
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
Készülék mélysége:
41.2 mm