Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6 UTP ker.nélk bézs GT40932 - 773742

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6 UTP ker.nélk bézs GT40932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - egyéb

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067737422

Sonepar cikkszám

GT40932

Gyártói cikkszám

773742

Gyártói típuskód

Cariva 773742

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

egyéb

Süllyesztett szerelés:

Igen

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6 UTP ker.nélk bézs