Legrand - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 FTP Cat5e LCS2 2mod IP20 SN135434 - 076542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060765422
Sonepar cikkszám
SN135434
Gyártói cikkszám
076542
Gyártói típuskód
076542
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
106.3 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
35 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
3