Legrand - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 1500 mA, alu GT95010 - 770270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970330093
Sonepar cikkszám
GT95010
Gyártói cikkszám
770270
Gyártói típuskód
Valena 770270
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7040
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.068 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem