Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő 1500 mA, alumínium SN016506 - 753312

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő 1500 mA, alumínium SN016506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970456731

Sonepar cikkszám

SN016506

Gyártói cikkszám

753312

Gyártói típuskód

Valena Life 753312

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

2

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7040

Készülék szélessége:

75 mm

Készülék magassága:

75 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

42 mm

Teljesítményfelvétel:

0.068 W

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő, 1500 mA, alumínium