Legrand - Adatátviteli aljzat 2xUSB töltő aljzat 1500 mA fehér GT92116 - 770470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970329455
Sonepar cikkszám
GT92116
Gyártói cikkszám
770470
Gyártói típuskód
Valena 770470
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.068 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem