Legrand - Adatátviteli aljzat HD15 + 3,5 mm Jack aljzat elefántcsont SN019824 - 753270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019824
Gyártói cikkszám
753270
Gyártói típuskód
Valena Life 753270
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
39.4 mm