Legrand - Adatátviteli aljzat HDMI 1.4 aljzat 15 cm kábellel fehér SN112565 - 753175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971064676
Sonepar cikkszám
SN112565
Gyártói cikkszám
753175
Gyártói típuskód
Valena Life 753175
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm