Legrand - Adatátviteli aljzat HDMI bemenet 1 modulos IP40 SN098345 - 078791
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060787912
Sonepar cikkszám
SN098345
Gyártói cikkszám
078791
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078791
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP40
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9010
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm