Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat Mosaic elosztódoboz GT06554 - 033280

MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat Mosaic elosztódoboz GT06554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - egyéb

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060332808

Sonepar cikkszám

GT06554

Gyártói cikkszám

033280

Gyártói típuskód

Program Mosaic 033280

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Összeállítás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Adatátviteli aljzat Mosaic elosztódoboz