Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ11/RJ45 Cat5e UTP aljzat feh GT34029 - 770080

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ11/RJ45 Cat5e UTP aljzat feh GT34029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - ferde

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067700808

Sonepar cikkszám

GT34029

Gyártói cikkszám

770080

Gyártói típuskód

Valena 770080

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

ferde

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Adatátviteli aljzat RJ11/RJ45 Cat5e UTP aljzat feh