Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP IP20 GT55543 - 067344

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP IP20 GT55543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fekete

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060673444

Sonepar cikkszám

GT55543

Gyártói cikkszám

067344

Gyártói típuskód

Céliane 067344

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fekete

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

0

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

34.9 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP