Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP Program Mosaic 1 modulos, matt fekete IP20 SN148258 - 079461L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fekete
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148258
Gyártói cikkszám
079461L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079461L
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fekete
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33.7 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1