Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP +RJ11 IP21 GT23634 - 775781

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP +RJ11 IP21 GT23634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757819

Sonepar cikkszám

GT23634

Gyártói cikkszám

775781

Gyártói típuskód

Galea Life 775781

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP21

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Adatátviteli aljzat RJ45 Cat 6 UTP +RJ11