Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e FTP fh árny nélk 9é 2mod IP20 GT62895 - 076555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060765552
Sonepar cikkszám
GT62895
Gyártói cikkszám
076555
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076555
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
9003
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
33.7 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2