Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e UTP keystone 24db/készlet, az ár készletre vonatkozik. SN152368 - 632911

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e UTP keystone 24db/készlet, az ár készletre vonatkozik. SN152368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 5E

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972227339

Sonepar cikkszám

SN152368

Gyártói cikkszám

632911

Gyártói típuskód

Linkeo 632911

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

5E

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

egyéb

Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e UTP keystone 24db/készlet, az ár készletre vonatkozik.