Legrand - Adatátviteli aljzat Rj45 cat6 aljzat fehér SN087854 - 067347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060673475
Sonepar cikkszám
SN087854
Gyártói cikkszám
067347
Gyártói típuskód
Céliane 067347
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
34.9 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2